Beli Siku Waterpass di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Deskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuDeskripsi:Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.atribut:
- Type: Thick Wide
- Material: Stainless Steel
- Kenmaster Penggaris Baja SikuDeskripsi:Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
- Wipro Spirit Level Siku Machine (Waterpass)atribut:
- Color: Blue-Silver
- Level Precision: 0.05/1000
- Sellery Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:> Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Material: Aluminium case
- KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)atribut:
- Dimensions (mm): 230x50x20
- Material: Aluminium
- Size (mm): 225
- Type: Torpedo Level
- monotaro Aluminium Level (Waterpass)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Water Passatribut:
- Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
- Specification: V-groove, with strong magnet
- Material: Body: Aluminium
- Magnet: Yes
- Precision: ± 1.0 mm / m
- Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)atribut:
- Material: Stainless steel 420J2
- STS Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:-Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.atribut:
- Color: Black
- WidthxLength: 4.5x300mm
- Thickness: 1.5mm
- Max Bundling Diameter: 82mm
- Min bundling diameter: 5mm
- Tensile Strength (N): 280
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- Insize Combination Square Set (Penggaris Siku)Deskripsi:Penggaris Siku Kombinasi - Center head: untuk menetukan titik tengah benda berbentuk bulat. Akurasi +/- 0,15mm- Protractor head: untuk mengatur blade pada sudut yang diinginkan pada bagian tepi benda, dan Dapat Digunakan Untuk mengukur sudut. Range 0-180°, akurasi +/- 7 min.- Square head: untuk mengatur blade pada sudut 90° atau 45° pada bagian tepi benda. Akurasi +/- 8min untuk 90° square, +/- 10 menit untuk 45° square- Blade: Range 300 mm/12 inci, Skala: 0,5 mm dan 1/32 inci pada front face, 1mm dan 1/64 inci pada back face
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)atribut:
- Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
- Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
- Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
- Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
- Wipro Penggaris Sikuatribut:
- Dimensions (mm): 410x610x2
- Size (cm): 40x60
- Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)atribut:
- Color: Yellow
- Width (cm): 6
- Height (cm): 2.4
- Material: Aluminium
- Sola InclinometerDeskripsi:Waterpass Inclinometer Fitur- Ringkas- Dimensi sudut yang akurat dan dapat disesuaikan- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial kotak akrilik anti pecah yang dijamin menempel selama 30 tahun- Yang dapat diukur dengan alat ukur bundar:1. Derajat sudut 4 x 90°2. Gradien 0 – 100%3. Rasio kemiringan Dapat Digunakan untuk- Pengukuran horizontal- Pengukuran vertikal- Pengukuran sudut/kemiringanatribut:
- Measuring Surface: Anodized
- Special Characteristic: Circular acrylic disk
Daftar Harga Siku Waterpass Terbaru November 2026
| KRISBOW Try Square (Penggaris Siku) | Rp40.900 |
| Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku | Rp589.900 |
| Kenmaster Penggaris Baja Siku | Rp24.900 |
| Wipro Spirit Level Siku Machine (Waterpass) | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Spirit Level (Waterpass) | Rp109.900 |
| Sellery Spirit Level (Waterpass) | Rp80.900 |
| KRISBOW Aluminium Spirit Level (Waterpass) | Rp109.900 |
| KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass) | Rp97.900 |
| monotaro Aluminium Level (Waterpass) | Rp179.900 |
| Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6zP104584251-7.jpg)
%20Penggaris%20Siku/P102224960-1.jpg)

/P103077107-1.jpg)
/efP104581519-5.jpg)
/rbP102119983-3.jpg)
/ofP104562879-3.jpg)
/mhP104583809-2.jpg)
/P102251687-1.jpg)
%20Carpenter%20Ruler%20Mini%20(Penggaris%20Tukang%20%2F%20Siku)/peP102269914-2.jpg)
/P102713503-1.jpg)
/ikP102120668-6.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
/P101000752-1.jpg)

/P102036686-1.jpg)
/i5P103958653-1.jpg)

/1jP103077055-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)